Beli tungsten carbide tipped di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy T/C Tipped Etching Pen C/W Pocket Clip
    Mulai

    Rp129.900

    Kennedy T/C Tipped Etching Pen C/W Pocket Clip
    Deskripsi:
    For marking, scoring and identification on hard and soft materials including alloy, copper, stainless steel, glass and ceramics. Overall length: 180mm.
    atribut:
    • Retractability: Fixed
    • Tip Material: Tungsten Carbide
    • Overall Length: 180mm
    • Type: Scriber
    • Includes: Pocket Clip
    • Part Number: KEN5184200K
  2. SUNHAYATO Etching Solution
    Mulai

    Rp2.699.900

    SUNHAYATO Etching Solution
    atribut:
    • Capacity (L): 20
    • Main Ingredient: Ferric chloride aqueous solution
  3. KUGEL Holesaw TCT (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

    KUGEL Holesaw TCT (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  4. CIG GRAND PRIX Argon Welding Gloves (Sarung Tangan Las)
    Mulai

    Rp129.900

    CIG GRAND PRIX Argon Welding Gloves (Sarung Tangan Las)
    atribut:
    • Color: Beige
    • Length (cm): 25.4
    • Material: Thick Leather
    • Size: L
    • Standard: EN 388 2143
    • Width (cm): 11
  5. PRESTO Aliphatic Adhesive DN Series (Lem Kayu)
    34%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    PRESTO Aliphatic Adhesive DN Series (Lem Kayu)
    Deskripsi:
    Aplikasi :- HPL- Veneer kayu- Kertas- keramik- Kayu ke kayu- Kayu dengan kelembaban 8-12% (kayu kering)
  6. KRISBOW Flat File (Kikir Datar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    KRISBOW Flat File (Kikir Datar)
    Deskripsi:
    Krisbow Kikir Halus 15 cm merupakan alat kikir untuk memoles atau mengasah permukaan atau pinggiran objek seperti besi. Unit memiliki sisi flat atau rata yang berguna untuk mengikir permukaan, pinggiran yang datar atau rata. Permukaan pada alat ini memiliki tekstur yang halus. Menggunakan material Baja Karbon dengan panjang 15 cm, memiliki handle yang nyaman digenggam sehingga dapat membantu pekerjaan Anda dengan lebih mudah dan cepat.
  7. SANYO METAL Tungsten Carbide Tipped Saw Blade
    Mulai

    Rp459.900

    SANYO METAL Tungsten Carbide Tipped Saw Blade
    atribut:
    • Hole Diameter (mm): 25.4
  8. KADUR Blank Knife TCT (Mata Ketam)
    Mulai

    Rp12.999.900

    KADUR Blank Knife TCT (Mata Ketam)
    atribut:
    • Length (mm): 650
    • Thickness (mm): 8
    • Material: TCT (Tungsten Carbide Tipped)
  9. TOHO (TOOLS) Square Ruller
    Mulai

    Rp109.900

    TOHO (TOOLS) Square Ruller
    Deskripsi:
    - Heavy gauge metal would not bend and makes a great cutting guide. - High-quality hardened steel for durability and long life. - Printed for ultimate accuracy for graphic or industrial use. - Ideal for engineers, craft persons, model makers and more.
  10. GENERAL TOOLS Metal Marking Scriber
    Mulai

    Rp189.900

    GENERAL TOOLS Metal Marking Scriber
    Deskripsi:
    Single-end scribers, also known as pocket scribers, have one marking tip.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112303
    • Handle Material: Aluminium
    • Handle Texture: Knurled
    • Magnetic Tip: Nonmagnetic
    • Removable Tip: Removable Tip
  11. Resiltools Welding Safety Set
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp539.900

    Resiltools Welding Safety Set
    atribut:
    • Material: Leather
    • Temperature Resistance (°C): 150
    • Durability of Goods: 15 Years
  12. HEM Isopropyl Alkohol
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    HEM Isopropyl Alkohol
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
    • Isopropyl Alcohol (%): 99
  13. UNIBELL Profesional Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    UNIBELL Profesional Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    atribut:
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 20
  14. KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp34.900

    KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  15. Sanyo Metal Works (ERBA) Rotary Cutting Blade 30 Blad (Polished)
    Mulai

    Rp209.900

    Sanyo Metal Works (ERBA) Rotary Cutting Blade 30 Blad (Polished)
    Deskripsi:
    For mowing.
    atribut:
    • Material: SKS-5
    • Blade Thickness (mm): 1.25
    • Wall Thickness (mm): 1.25
    • Hole Diameter (φmm): 25.4
    • Number of Teeth (p): 30
  16. WIKA G 1/4 Capsule Pressure Gauge Pressure Gauge
    Mulai

    Rp17.999.900

    WIKA G 1/4 Capsule Pressure Gauge Pressure Gauge
    Deskripsi:
    The WIKA Capsule pressure gauge is completely manufactured from stainless steel and is particularly suited for wide range of applications in the process industry based upon the proven capsule measuring system. This liquid-filled case is suitable for high dynamic pressure loads and vibrations.
    atribut:
    • Case Material: Stainless Steel
    • Connection Location: Back Entry
    • Connection Type: Capsule Pressure Gauge
    • Connection size: G 1/4
    • Dial Color: White
    • Dial size (mm): 63
    • Maximum Pressure Measurement (mbar): 50
    • Minimum Pressure Measurement (mbar): 0 (Zero)
    • Pressure Connection: G 1/4 B
    • Product Type: Pressure Gauge
    • Series: 63X.50
    • Standards Approvals: EN 837-3, Cl.1.6, WIKA
  17. Grezox Rubberized Undercoating (Cat Anti Karat)
    Mulai

    Rp66.900

    Grezox Rubberized Undercoating (Cat Anti Karat)
    Deskripsi:
    Grezox R806 adalah Coating Rubber Spray, yang digunakan di bawah kendaraan agar terlindung dari percikan batu, pasir, lumpur atau air kotor yang menyebabkan lecet atau berkarat. Coating juga dapat meredam suara dari suara mesin, getaran dan percikan pasir jalanan. Coating bekerja efektif melindungi dari karat dan kotoran yang menggumpal di bawah atau kolong kendaraan. Kegunaan coating ini juga bisa diplikasikan di kerangka besi bangunan, pagar besi, pipa dan juga dapat digunakan di atap seng. Melindungi dari kadar garam yang terkandung di air atau hujan, debu serta pengaruh perubahan cuaca.
    atribut:
    • Size (ml): 500
    • Hydrocarbon (%): 90-95
    • Aromatic Solvent (%): 1-5
Daftar Harga tungsten carbide tipped Terbaru October 2026
Kennedy T/C Tipped Etching Pen C/W Pocket ClipRp129.900
SUNHAYATO Etching SolutionRp2.699.900
KUGEL Holesaw TCT (Gergaji Lubang)Rp55.900
CIG GRAND PRIX Argon Welding Gloves (Sarung Tangan Las)Rp129.900
PRESTO Aliphatic Adhesive DN Series (Lem Kayu)Rp24.900
KRISBOW Flat File (Kikir Datar)Rp39.900
SANYO METAL Tungsten Carbide Tipped Saw BladeRp459.900
KADUR Blank Knife TCT (Mata Ketam)Rp12.999.900
TOHO (TOOLS) Square RullerRp109.900
GENERAL TOOLS Metal Marking ScriberRp189.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)